曜日別特売
IAH1050 鉄uc環付スプリングフック ニッサチェイン 06138085

IAH1050 鉄uc環付スプリングフック ニッサチェイン 06138085
IAH1050 鉄uc環付スプリングフック ニッサチェイン 06138085

鉄uc環付スプリングフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法L(mm)50
使用荷重(kg)40
内容量1箱(10個)注文コード06138085品番IAH1050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。

用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。セット内容鉄uc環付スプリングフック5mm(10個入)材質寸法L(mm)50使用荷重(kg)40寸法A(mm)15寸法D(mm)5表面処理ユニクロ寸法B(mm)6寸法C(mm)7適合チェーン線径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする