ニッサチェイン
鉄uc環付スプリングフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
60
50
60
70
80
使用荷重(kg)
50
40
50
60
70
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06138101
品番
IAH1060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途
チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
セット内容
鉄uc環付スプリングフック6mm(10個入)
材質
鉄
寸法L(mm)
60
使用荷重(kg)
50
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
6
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
7
適合チェーン線径(Φmm)
6