ニッサチェイン
ステンC型スナップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
64
64
76
86
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06138259
品番
SCS65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンC型スナップ64mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
64
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応