ニッサチェイン
ステンレバースナップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
83
83
90
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06138286
品番
SLS85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンレバースナップ87mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
83
使用荷重(kg)
50
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応