※使用例
ヤマニパッケージ
720ml細1本ichimatsu
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
06138837
品番
K-1623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
720mL1本箱 シックなデザイン和模様入り市松柄。
用途
ギフト用
材質
E段貼合 首止め付
形状
底ワンタッチ
色
ホワイト
サイズ
1本
入数(枚)
100
構造
パーツ数:1
本体質量(g)
92
内寸法(mm)
82×82×306
適合サイズ
720ml 80Φ×304Hまで