※使用例1.
ヤマニパッケージ
multi-BOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
サイズ
2本入
注文コード
06138977
品番
K-1578
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
720ml用 ギフト陳列も、持ち帰りも、発送も。マルチに対応したオールインワン。
用途
ギフト用
材質
本体/E段貼合 身・仕切・天パット/E段
形状
底ワンタッチ
色
麻の葉柄
サイズ
2本入
入数(枚)
40
構造
パーツ数:5
本体質量(g)
439
内寸法(mm)
305×200×86
適合サイズ
720ml 86Φ×300Hまで