曜日別特売
- エクセル No.373 ハイクラスケープ 丸福商会 06140411

※商品画像

エクセル No.373 ハイクラスケープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード06140411品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ブラックパールシリーズ。強力防水加工、ブラックパールコーティング生地使用。クロスの上から付ける、補助用にジャストサイズ。

用途シャンプー、パーマ、ヘアダイ材質ナイロン100%ブラック総丈(cm)80首廻り(cm)30~46前丈(cm)41全幅(cm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする