IDEC(和泉電気)
AGS2シリーズ
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
返品不可
39日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06140724
品番
AGS211M-BUFF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バフ
質量(g)
約1200
種類
1点用・2点用
奥行(mm)
104
寸法H(mm)
1320