GR4060B プッシュリベット Gecko Japan 06141129

GR4060B プッシュリベット Gecko Japan 06141129
GR4060B プッシュリベット Gecko Japan 06141129
GR4060B プッシュリベット Gecko Japan 06141129

プッシュリベット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード06141129品番GR4060B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定できます。
家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
樹脂製です。
ので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。

材質PA6 UL94V2寸法A(mm)8寸法F(mm)3.5~4.5寸法D(mm)4寸法E(mm)7.1寸法B(mm)1.8寸法C(mm)6.0寸法G(mm)4.1~4.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする