IDEC(和泉電気)
AL6Qシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
照光色
緑
アンバー
緑
ピュアホワイト
保護構造
IP40
IP40
IP65
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06141756
品番
AL6Q-A11G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
緑
ボタン形状
角
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40
定格使用電圧(V)
DC5