ケルヒャー
サクションパイプ プラスチック製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06145137
品番
6.907-202.0
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
プラスティック製のサクションパイプ。パイプ径32mm、長さ460mm。ケルヒャー業務用掃除機用。
適合機種
T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
材質
樹脂製
長さ(mm)
460
質量(kg)
0.1
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×36×36
パイプサイズ
ID 32
入数
1