2.889-154.0 合成繊維フィルターバッグ, 5 x , NT 30/1 ケルヒャー 06145241

2.889-154.0 合成繊維フィルターバッグ, 5 x , NT 30/1 ケルヒャー 06145241
2.889-154.0 合成繊維フィルターバッグ, 5 x , NT 30/1 ケルヒャー 06145241

合成繊維フィルターバッグ, 5 x , NT 30/1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06145241品番2.889-154.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300

5枚入。NT 30/1 Tact 帯電防止の同梱は1枚のみ。※ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも。

適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)323×210×90入数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする