曜日別特売

ダイヤモンドペースト(鏡面ラップ用) 油性 5グラム入り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は粒度など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
粒度
60000
注文コード
06147658
品番
DP-02
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ピンホールが出にくく、安定した研磨力が得られます。

用途
鏡面ラップ用。
トラスコ品番
175-2039
粒度
60000
色
銀
仕様
油性
材質
ダイヤモンド
容量(g)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする