大和製砥所
ダイヤモンドペースト(鏡面ラップ用) 油性 5グラム入り
ピンホールが出にくく、安定した研磨力が得られます。
用途
鏡面ラップ用。
仕様
油性
材質
ダイヤモンド
容量(g)
5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06147658
DP-02
175-2039
60000
銀
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06147762
DP-04
175-1989
100000
金
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください