大和製砥所
ダイヤモンドペースト(鏡面ラップ用) 油性 5グラム入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
粒度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
粒度
100000
注文コード
06147762
品番
DP-04
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ピンホールが出にくく、安定した研磨力が得られます。
用途
鏡面ラップ用。
トラスコ品番
175-1989
粒度
100000
色
金
仕様
油性
材質
ダイヤモンド
容量(g)
5