サンハヤト
無洗浄フラックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
06147780
品番
HB1000F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ハンダ付け後の洗浄処理がいらないので、作業の合理化が計れます。
ハンダの伸びがよくハンダ作業が快適です。
エッチング後のプリント基板銅箔面の錆止め剤としても使用できます。
用途
ハンダ作業時の作業効率のUPに
補修部分のハンダ付け性の改良に
自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に
トラスコ品番
816-3067
全長(mm)
190
容量(mL)
120
容量
1.25リットル
タイプ
77,無洗浄タイプフラックス
主成分
ロジン