曜日別特売

無洗浄フラックス

無洗浄フラックス - サンハヤト

ハンダ付け後の洗浄処理がいらないので、作業の合理化が計れます。
ハンダの伸びがよくハンダ作業が快適です。
エッチング後のプリント基板銅箔面の錆止め剤としても使用できます。

用途
ハンダ作業時の作業効率のUPに
補修部分のハンダ付け性の改良に
自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に
トラスコ品番
816-3067
全長(mm)
190
容量(mL)
120
容量
1.25リットル
タイプ
77,無洗浄タイプフラックス
主成分
ロジン
内容量
1缶
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06147780HB1000F
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする