曜日別特売

メガネケース HO-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06148227
品番
093060
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

季節の花をあしらった優しい色合いのメガネケースです。

トラスコ品番
716-3985
幅(mm)
155
色
オレンジ
高さ(mm)
20
奥行(mm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする