曜日別特売
01348 リアルック パール(PEARL) 06148367

01348 リアルック パール(PEARL) 06148367
01348 リアルック パール(PEARL) 06148367

リアルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(12本)
注文コード
06148367
品番
01348
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

除菌・帯電防止成分配合のクリーナー。

トラスコ品番
669-3224
幅(mm)
36
高さ(mm)
130
奥行(mm)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする