曜日別特売

メガネケース HO-13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06148516
品番
092141
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

丸みのある優しげなフォルムのマグネット式のメガネケースです。

トラスコ品番
691-3078
幅(mm)
155
高さ(mm)
40
奥行(mm)
62

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする