曜日別特売

メガネケース SO-102

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
716-3976
注文コード
06148638
品番
093031
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

シックな色合いで手触りのいいケースです。

トラスコ品番
716-3976
色
ワイン
幅(mm)
145
高さ(mm)
25
奥行(mm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする