04941 イヤホンクリーナー パール(PEARL) 06149022

イヤホンクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(24個)
注文コード
06149022
品番
04941
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

強力な除菌効果。

トラスコ品番
669-3225
幅(mm)
57
高さ(mm)
107
奥行(mm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする