曜日別特売

ドットクリーン ザヴィーナミニマックスΣ(シグマ) トレンドコレクション21

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(6枚)
トラスコ品番
682-4997
注文コード
06149031
品番
18348
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

シルクのような光沢と風合いで肌触りもよく、メガネレンズに優しい素材です。

トラスコ品番
682-4997
幅(mm)
82
高さ(mm)
123
奥行(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする