曜日別特売

ドットクリーン ザヴィーナミニマックス40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(6枚)
トラスコ品番
683-5736
注文コード
06149198
品番
15076
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

広大な表面積と超極細繊維の柔らかさで、レンズにキズをつけず、ホコリや汚れをきれいに拭き取ります。

トラスコ品番
683-5736
色
エンジ
幅(mm)
237
高さ(mm)
123
奥行(mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする