曜日別特売

ミニクリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(25本)
注文コード
06149241
品番
01024
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

植物性成分を配合したノンフッ素、ノンアルコールのメガネレンズクリーナー。

トラスコ品番
669-3230
幅(mm)
25
高さ(mm)
90
奥行(mm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする