01365 オーガニックレンズクリーナー パール(PEARL) 06149259

01365 オーガニックレンズクリーナー パール(PEARL) 06149259
01365 オーガニックレンズクリーナー パール(PEARL) 06149259

オーガニックレンズクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(12本)
注文コード
06149259
品番
01365
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

オーガニック植物のチカラで、レンズ本来の輝きです。

トラスコ品番
669-0125
幅(mm)
30
高さ(mm)
105
奥行(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする