曜日別特売

ドットクリーン クラウゼンAMB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(6枚)
トラスコ品番
682-7873
注文コード
06149311
品番
24560
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

レンズに傷をつけず、ホコリや汚れをきれいに拭き取るとともに、抗菌防臭加工を施していますので清潔です。

トラスコ品番
682-7873
幅(mm)
113
色
オレンジ
高さ(mm)
113
奥行(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする