コヅチ
ループフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06149399
品番
RF-038Y
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ベルトを付けたまま着脱可能なウエストバンドです。
ベルト幅35~60mmまで対応しています。
用途
工具・小物の落下防止ウエストバンド用。
トラスコ品番
227-4483
材質
ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミ
長さ(mm)
90
形状
ループフック
幅(mm)
45
色
イエロー
奥行(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※濡れたままご使用になりますと、革が伸びたり、リベット類のゆるみの原因となります。
※濡れた時は、カビが発生しないように、陰干しをして乾かしてください。
※大変危険ですので、刃の露出している刃物などは絶対に吊るさないでください。
※・重い物を吊るしたり、荷重のかかる方法では絶対に使用しないで下さい。
※・貴重品など、紛失する恐れがありますので吊るさないで下さい。