曜日別特売
21907 ぱふっと パール(PEARL) 06149530

ぱふっと

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
06149530
品番
21907
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ぱふっとは、化粧用の粧材(パフ)を表面素材にしたケアー商品です。

トラスコ品番
689-9118
幅(mm)
70
高さ(mm)
130
奥行(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする