曜日別特売

メガネケース SO-103

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
716-3993
注文コード
06149670
品番
093125
参考基準価格(税別)¥676販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

ハッキリとした色合いのセミハードケースです。

トラスコ品番
716-3993
色
オレンジ
幅(mm)
150
高さ(mm)
25
奥行(mm)
52

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする