曜日別特売

ドットクリーン ザヴィーナ ミニマックス ファイン30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(6枚)
トラスコ品番
683-2697
注文コード
06149792
品番
15256
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

毛足が長く、柔らかな風合いのスエード調生地で、ホコリや汚れを優しくキャッチします。

トラスコ品番
683-2697
色
ブルー
幅(mm)
125
高さ(mm)
165
奥行(mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする