18771 クラウゼンAMB UKIYO絵 パール(PEARL) 06149837

クラウゼンAMB UKIYO絵

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(6枚)
トラスコ品番
682-8241
注文コード
06149837
品番
18771
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

レンズにキズをつけず、ホコリや汚れをきれいに拭き取るとともに、抗菌防臭加工を施していますので清潔です。

トラスコ品番
682-8241
幅(mm)
200
高さ(mm)
240
奥行(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする