曜日別特売
HD1C10S 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06149911

HD1C10S 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06149911
HD1C10S 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06149911

超硬バー(HDシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)9.5
刃長(mm)19.0
材質ロー付けタイプ
内容量1本注文コード06149911品番HD1C10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用
HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています
独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用
高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます
強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能

用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。適合ステンレススチールシャンク長(mm)45推奨回転数(min-1[r.p.m])20000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06149911HD1C10S36960621HD1C10SHD1C10S 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36960621超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)1本
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする