曜日別特売
HD2C13F 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06150051

HD2C13F 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06150051
HD2C13F 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06150051

超硬バー(HDシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06150051品番HD2C13F
参考基準価格(税別)¥9,840販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用
HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています
独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用
高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます
強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能

用途
HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
刃径(Φmm)12.7シャンク径(Φmm)6.0材質ロー付けタイプ刃長(mm)25.0仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(細目)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06150051
2022-01-20
用途: 細かい所を削りさらいます。

試しに購入しましたが、切れが甘くて残念です。他の所に使います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする