曜日別特売
HD3C13 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06150121

HD3C13 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06150121
HD3C13 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06150121

超硬バー(HDシリーズ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)12.7
形状砲弾
刃長(mm)25
カット名称クロスカット
内容量1本注文コード06150121品番HD3C13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用
HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています
独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用
高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます
強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能

用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。刃径(Φmm)12.7シャンク径(Φmm)6刃長(mm)25仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。形状砲弾質量(g)43タイプロー付シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称クロスカット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06150121HD3C1336960673HD3C13HD3C13 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36960673超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)1本
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36960621
2017-11-03
用途: 溶接後の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味が良く、短時間で完了して、とても気持ち良いです。

対象商品 : 06149954
2016-01-15
用途: パイプ穴あけ後の切り口削りなど
製造業

購入後、数回しか使用していないのに、軸と先端取り付け部分でポキッと折れてしまった。
とても残念。

1が参考にしています
対象商品 : 06149954
2011-08-24
用途: ステンレスの切削

ゴリゴリ削れるし、切れ味も長持ち、価格は高いが納得できる商品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする