曜日別特売

メガネケース HP-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
691-3082
注文コード
06150221
品番
092097
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

カービング風、型押し合皮のカラフルボタンマグネット式ケースです。

トラスコ品番
691-3082
幅(mm)
150
高さ(mm)
32
奥行(mm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする