曜日別特売
HD7C13SC 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06150331

HD7C13SC 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06150331
HD7C13SC 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06150331

超硬バー(HDシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06150331品番HD7C13SC
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用
HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています
独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用
高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます
強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能

用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)29.0刃径(Φmm)12.7材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット(粗目)仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。シャンク長(mm)45角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする