曜日別特売

チップソー”スカイカット” (合板用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃厚(mm)3.2
刃数100
トラスコ品番153-2936
内容量1枚注文コード06151639品番WD-51010
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

合板用に使います。

トラスコ品番
153-2936
刃数
100
刃厚(mm)
3.2
材質
刃先超硬チップ
穴径(Φmm)
25.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする