IDEC(和泉電気)
BPL1シリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
極数
3P
注文コード
06152834
品番
BPL113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
この商品は
極数
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
3P
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
15