EA468LA-32 [0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース エスコ 06153567

EA468LA-32 [0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース エスコ 06153567
EA468LA-32 [0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース エスコ 06153567

[0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード06153567品番EA468LA-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980
用途二槽式流し台用ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7材質軟質塩化ビニールエスコ品番EA468LA-32取付方式ねじ込み式加工抗菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする