曜日別特売
EA519FE-2 45x600mm ワーキングバー エスコ 06154041

 

EA519FE-2 45x600mm ワーキングバー エスコ 06154041
EA519FE-2 45x600mm ワーキングバー エスコ 06154041
EA519FE-2 45x600mm ワーキングバー エスコ 06154041

45x600mm ワーキングバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード06154041品番EA519FE-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,466
販売価格(税別)
4,060

完全熱処理を施し、刃部は幅広で薄く軽量で、狭い隙間に食い込み作業性を向上させます。ハガシ、リフト作業だけでなく、スクレーパー作業としても使用できます。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。小さなスキ間にもクイつきます。

エスコ品番EA519FE-2材質機械構造用炭素鋼全長(mm)600質量(g)980先端幅(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金テコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_2/
2022-10-19

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする