EA940CH-21 125V/20A 角型コンセント エスコ 06160576

EA940CH-21 125V/20A 角型コンセント エスコ 06160576
EA940CH-21 125V/20A 角型コンセント エスコ 06160576

125V/20A 角型コンセント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード06160576品番EA940CH-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥594
販売価格(税別)
540
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)125形状平刃タイプエスコ品番EA940CH-21コンセント個数1コンセント形状2P 20A 125V
関連資料:図面(0.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする