エスコ
50kg用 サクションリフター
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06160831
品番
EA950AC-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,910
販売価格(税別)
¥
18,100
バスケットに入れる
少々の凸凹面でも吸着します。
最大吸着能力(kg)
50
吸着面寸法(Φmm)
120
付属品
収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)
エスコ品番
EA950AC-50
材質
本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
形状
【吸着面】凸凹
全長(mm)
350
質量(kg)
1
高さ(mm)
80