エスコ
25kg用 サクションリフター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06160874
品番
EA950SC-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
少々の凹凸にも吸着します。
レバーを握りこんで吸着させます。
レバーを離すと吸着は解除されます。
吸着面寸法(Φmm)
120
エスコ品番
EA950SC-25
材質
本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂
形状
【吸着面】凹凸
質量(kg)
0.51
全高(mm)
115
吸着能力(kg)
25