曜日別特売
CVP-590R タイヤラックカバー アイリスオーヤマ 06162120

タイヤラックカバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×720×1480
内容量1個注文コード06162120品番CVP-590R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です

材質ポリエチレンシルバー質量(g)755寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×720×1480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: タイヤラックのカバー
その他業種

今までの他社製より少し大きく感じます。厚みがあるため生地が固く、裾の紐を引いて固定する際、上手く絞ることが出来ず隙間が開くのが残念です。耐久性は期待します。

2025-03-17
用途: タイヤラックカバー交換
ことぶき整膚院サービス業

値打ちにタイヤラックカバー購入できました。
耐久性がどれだけあるか楽しみ。

2025-06-14
用途: 保存タイヤの遮光防塵に使用
製造業

タイヤラックに保存しているタイヤのカバーに使っていますが、扱いやすさが悪い、ブルーシートと感触!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする