曜日別特売
- ローバルシルバーRS ローバル 06162256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローバルシルバーRS

(29件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(20kg)
内容量1缶(20kg)注文コード06162256品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現!
軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ

用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分83%亜鉛含有シルバー乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間塗り面積(m2)40(2回塗)膜厚(μm)80(40μm×2回塗)主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量83

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 亜鉛メッキ鋼管の溶接部分の補修塗り
株式会社八戸工業所

通常使いで何の問題もありません。
速い対応で作業がスムーズに終了しました。

対象商品 : 06162265
2024-07-29
用途: 自転車の塗装
飲食業

磨けば光るって謳い文句で購入。
クロームの感じではないが確かに光る。
塗って3ヶ月ほど経つが剥がれてくる様子もないです。
溶剤には弱いので注意が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 06162265
2024-09-10
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

屋外設備などのさび止め用の塗料として使用しました。

対象商品 : 06162222
2024-08-01
用途: 浄化槽の蓋のふちメンテナンス
有限会社榎本鉄工所

普通のペンキに比べると だいぶ持ちわいいと思います。

対象商品 : 06162222
2022-08-08
用途: ドブメッキ材の溶接補修に使用
有限会社石川工作所

スプレー式の場合 広い面積に塗料が付着し美しくないことと 大きな缶を購入しても最後まで使い切ることが難しく、ドブメッキ溶接時の補修には刷毛塗りの場合 こちらの0.7kg缶を使用してます。溶接の補修なので もっと少ない容量を発売して欲しいです。
それと、塗料の場合、明け口が フタになってますが ねじ込み式とかは出来ないのでしょうか? 自動販売機で販売されているようなアルミのコーヒーボトル缶 サイズが 理想です。フタがハケを兼ねていると便利だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 06162222
2021-10-11
用途: スプレーではなく、刷毛で塗りたい時があります。

ローバルシンナーで薄めながら、とても良く伸びる錆び止めです。
溶融亜鉛メッキの溶接後の補修で刷毛で塗りたい時に。

1が参考にしています
対象商品 : 06162222
2021-08-24
用途: 金属切断面の補修用
建設業・工事業

溶融亜鉛メッキ製のボルト切断面の補修用に使用。
スプレーでは廻りに飛散するのではけ塗りタイプを購入。
容量、亜鉛含有量等、バリエーションがあると良いといます。

1が参考にしています
対象商品 : 06162222
2021-03-12
用途: オフロードバイクのスポーク塗装

防蝕作用が期待出来てシルバー感があるのでいいです。
ローバルアルファよりも亜鉛含有は少ないですがシルバーの明るさはこちらの方があります。
値段がそこそこするので星四つです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする