曜日別特売
JBLGO4RED JBL Go 4 JBL 06162375

JBL Go 4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個レッド注文コード06162375品番JBLGO4RED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

パワフルなJBLプロサウンド、パンチの効いた低音、大胆なスタイルを備えたウルトラポータブルBluetoothスピーカー。

セット内容JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1質量(kg)0.19レッド出力(W)4.2定格【IPX定格】IP67寸法(cm)9.4×7.8×4.2周波数90Hz-20kHz充電時間(時間)3再生時間(時間)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする