JBL
JBL Go 4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
スクアッド
注文コード
06162409
品番
JBLGO4SQUAD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パワフルなJBLプロサウンド、パンチの効いた低音、大胆なスタイルを備えたウルトラポータブルBluetoothスピーカー。
セット内容
JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1
質量(kg)
0.19
色
スクアッド
出力(W)
4.2
定格
【IPX定格】IP67
寸法(cm)
9.4×7.8×4.2
周波数
90Hz-20kHz
充電時間(時間)
3
再生時間(時間)
7