RPC
航空機用ロングSD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.705
注文コード
06163827
品番
AKLSD-#36×150
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
航空機規格に準ずる
用途
軽合金用ロングドリル
材質
HSS
全長(mm)
150
溝長(mm)
37
シャンク径(Φmm)
2.705
刃径(Φmm)
2.705