曜日別特売

マスク用フックベルト 固定タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06164090
品番
MSK-K-BU
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

ひもが耳裏に当たらないので、耳が痛くなりにくいです。
洗って繰り返し使えます。

トラスコ品番
115-5338
材質
クリップ部:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
10
全長(mm)
140
色
青

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする